ステラーゼ(滅菌済)

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1式(50袋) 注文コード 20543066 品番 15995
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1枚滅菌のため、開封後すぐに使用できる折ガーゼです。
滅菌紙と箱をサイズごとにカラーリングしました。

松吉医科器械コード24-3538-02 寸法(mm)75×75 タイプ12ply 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20543084
2020-07-20
用途:
ガーゼが足りない時
アユース矯正歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

医院で滅菌ガーゼが足りない場合に使いました。滅菌済みなので大変重宝しています。

対象商品:
20543048
2020-05-06
用途:
一時期ドラッグストアーでガーゼも欠品状態で
有限会社 秀装 様 (建設業・工事業)

治療するにもガーゼも無くて困っていたら、モノタロウさんで購入できて助かりました。

2020-04-02
用途:
マスクの中敷
サービス業

無事に商品が届きました。

マスクの中敷として活用しております。

小さめのガーゼと比べてむず痒さがなく、大変重宝しております。

迅速丁寧なご対応ありがとうございました。

対象商品:
20543075
2020-03-19
用途:
創傷処置
その他業種

滅菌済ですので、安心して使用しました。包装もキレイでした。

対象商品:
20543066
2020-04-05
用途:
介護用
サービス業

家族の介護にいつも使っている。使いやすい。滅菌なので安心。

対象商品:
20543048
2018-05-18
用途:
病人の傷の手当
聖ヨゼフ修道院 様 (その他業種)

毎日使っています。お安く購入できて大変助かっています。

対象商品:
20543084
2017-02-08
用途:
作業中のけがの手当て

適度な大きさなので重宝しています。もう少し納期が早いともっと嬉しいです。

対象商品:
20543048
2018-10-11
用途:
おじいちゃんのストーマ交換時清拭用に
その他業種

使ってみてもっと大きいサイズを買えば良かったと思いました。残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする