※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0751

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数9 注文コード20543453 品番SS0751-09C4C6FD1-S
参考基準価格(税別)¥35,370 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は連数・コネクタ仕様・仕様など113種類から選べます 他の種類を見る
連数9 シリンダポート(C4) o4用ワンタッチ管継手付 ポートサイズ(C6) o6用ワンタッチ管継手付 キット名(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付 DINレール(-) なし サイレンサ(S) サイレンサ内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする