※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0751

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数10 仕様(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外) 注文コード20543627 品番SS0751-10C4FD1-DK
参考基準価格(税別)¥39,440 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は連数・コネクタ仕様・仕様など113種類から選べます 他の種類を見る
連数10 シリンダポート(C4) o4用ワンタッチ管継手付 ポートサイズ(-) o8用ワンタッチ管継手付 キット名(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付 DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準) 仕様(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする