※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0751

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数14 仕様(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外) 注文コード20543873 品番SS0751-14N1C8PD2-DK
参考基準価格(税別)¥47,690 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は連数・コネクタ仕様・仕様など113種類から選べます 他の種類を見る
連数14 シリンダポート(N1) o1/8用ワンタッチ管継手付 ポートサイズ(C8) o8用ワンタッチ管継手付 キット名(PD2) フラットケーブル(26P)キット ケーブル3.0m付 DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準) 仕様(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする