※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0751
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
16
コネクタ仕様
(-) T分岐型
注文コード
20543898
品番
SS0751-16C3C6SDV2-DS
参考基準価格(税別)
¥87,230
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・コネクタ仕様・仕様
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
連数
16
シリンダポート
(C3) o3.2用ワンタッチ管継手付
ポートサイズ
(C6) o6用ワンタッチ管継手付
キット名
(SDV2) CC-Link 32点対応
DINレール
(D) DINレール付(レール長さ標準)
サイレンサ
(S) サイレンサ内蔵
コネクタ仕様
(-) T分岐型
SIユニット出力極性
(-) プラスコモン
CADデータダウンロード