川本産業
川本産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
川本産業の 綿球
月兎印 綿球 (紐つき)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50g)
注文コード
20544003
品番
#30T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ30
容量
約40球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00017000001
松吉医科器械コード
07-3580-08
医薬品医療機器等法
一般医療機器