鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 洗車・クリーナー
鈴木油脂工業(SYK)の クリーナー・ポリッシュ
鈴木油脂工業(SYK)の サビ取り関連
燃料タンクサビとり剤
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
20546024
品番
S-2668
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。
タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります。
通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。(素材の劣化度により差あり)
使用方法
タンク内にガソリンが残っている場合は抜いてください。
車体からタンクを取り外した後、付属パーツ(燃料コック、キャップ、燃料ケージ等)を取り外します。
液漏れしないようにしっかり栓をしてください。(ゴム栓プラスチック方等を使う)
タンク内の油分を洗浄・水洗いしてください。
予め燃料タンクの容量と必要な原液の量を把握しておきます。
計算式で出した原液の量をタンク内に入れ、速やかに水を入れ、隙間なくいっぱいにしてください。(水の変わりにお湯(40℃〜60℃位)を使用すると効果的です。洗浄中に液の量が減少した場合は、足し水にて常時いっぱいの状態に保ってください)
5〜6時間放置後、サビの除去を確認したら液を抜いてください。(出来れば24時間以内に液を抜いてください)
更にホース等を用いタンク内を水洗いしてください。
新たに20倍希釈溶液満タンにした後、軽くすすぎ液を抜いてください。(サビの発生を抑えます)
そのまま乾かす。(水洗いはしない)
完全に乾いたら、火気に注意し、少量のガソリンを入れすすぎ、ガソリンを抜いてください。
安全を確認後(穴が空いていないか等)、車体に取り付けてください。錆取りが不十分な場合は再度液を戻し、処理をしてください。錆取り剤のタンクが直ぐ使用しない場合は防錆剤を塗布し、錆の発生を防いでください。
用途
オートバイなどの鉄製ガソリンタンク。
危険物の類別
非危険物