無地 焼口シャーレ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20547476 品番 12-146-140
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。

材質並質ガラス サイズ75 身の外径(mm)75 身の高さ(mm)20
注意
※ガラス製品は手作業で作っておりますので、多少の誤差が生じる場合がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20547467
2026-01-28
用途:
サンプルの展示
製造業

底面がフラットで安定感があります。
コーヒー豆の焙煎度合いを示すために使用します。
ガラスなのできれいに見えます。

対象商品:
20547458
2022-03-03
用途:
ソルトなどサンプルのケース
卸売・小売業

透明度も高く、丈夫な感じで満足です。並べると可愛いです。
小さめのサイズで、甲高なものがあると嬉しいです。

対象商品:
20547442
2021-08-16
用途:
自分で調合した化粧品の保存
卸売・小売業

アロマエッセンス入りのクリームを作って、保存する用に買いました。
ガラスで化学変化が起きにくく、洗いやすいので安心です。
洗面所に置いていてもシンプルで美しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20547467
2021-05-06
用途:
ショーケース代わりに
飲食業

透明度も高く、プラスチックより断然高級感もあるので、飲食店でもつかえるレベル

対象商品:
20547442
2019-06-01
用途:
万華鏡作り
その他業種

万華鏡の具材を入れるのに使用しています。
社名などがプリントされていると使えないので、これまでは本体のみ利用していましたが、この無地のシャーレは蓋も本体も利用出来て満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
20547442
2019-02-22
用途:
筆桶に
工房 いにしへ 様 (サービス業)

小さなシャーレを探してました。小筆の洗浄のための筆桶に使っていますが、ジャストサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
20547442
2019-02-16
用途:
万華鏡に使用しています。
たま化成株式会社 様

底が平坦で、とても使いやすいです。ただ、割れている物が時折混じっています。今回も2個ありました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
20547442
2018-11-07
用途:
小物を溶剤に浸すなど
卸売・小売業

精度もよく特に問題なく使えてます。また買い足そうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする