XCH3015RWST NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547616 XCH3015RWST NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547616 XCH3015RWST NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547616 XCH3015RWST NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547616 XCH3015RWST NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547616

NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗い付)

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20547616 品番XCH3015RWST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥212,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。

洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 仕様基本的機能のシンプルモデル(貯湯式)V専用トワレ新S5(便器本体+配管セット+便座) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプリフォーム(床排水) 電源(V)AC100、50/60Hz
注意
※リフォームタイプの場合は既設のPシール床フランジを利用しますので床ラウンジは同梱しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-19
用途:
リフォームに交換しました。
その他業種

30年使用したToToからの交換です。デザインに惹かれパナソニックを信用し10年位はNO故障だろうと、鷹をくぐってました。一年を過ぎたあたりから流す度にキュッキュッとブレーキ音の様な音.3年目に手洗いカランの接続口がヒビ割れしたらしく漏水。そして最近ターントラップが動かなくなり2度目のパナサービスによる修理です。3年半使用してますが後悔のみ!でToTo製品にしておけばと日々後悔だけです。他の家電製品の様に簡単には交換が難し商品。なのにいとも簡単に故障する事事態パナソニックサービスの人員の為の製品、だと感じます。けして購入してはいけません。私の様に後悔するだけです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする