※使用例

TPN-BLK ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業 20548142 TPN-BLK ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業 20548142 TPN-BLK ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業 20548142

ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 表:ブラック/裏(粘着面):シルバー 注文コード20548142 品番TPN-BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能)
防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック)
時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。

用途
カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
表:ブラック/裏(粘着面):シルバー 幅(mm)100 長さ(m)20 材質ポリエチレン、(接着剤)アクリル系 トラスコ品番497-1469 耐用年数(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする