画像準備中

サイクルトップバッテリー

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20548422 品番EB160-T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)508 幅(mm)222 質量(kg)(液入り)約57 定格電圧(V)12 端子形状テーパー(ポール)タイプ 総高さ(mm)257 バッテリー容量(Ah)160(5時間率) 箱高(mm)212 取手蓋と一体
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20548517
2017-05-20
用途:
ポーターカーのバッテリー
奈良若草カントリー倶楽部 様

GW中にも拘わらず、すぐに対応いただき大変助かりました。

対象商品:
20548632
2016-12-03
用途:
床洗浄機の動力
株式会社サンデリカ 様

信頼の 日立ブランド
納期も3日と早く助かった 上に 低価格

対象商品:
20548544
2017-12-07
用途:
電動機械の電源

出荷予定が翌々日となっていたが実際は11日後。納期に時間が掛かり過ぎる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする