HP24-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) HITACHI 20548745

HP24-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) HITACHI 20548745 HP24-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) HITACHI 20548745

産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20548745 品番HP24-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)166 幅(mm)125 質量(kg)(液入り)約9.4 定格電圧(V)12 端子形状B1 総高さ(mm)175 バッテリー容量(Ah)24(20時間率) 箱高(mm)175
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20548745 HP24-12A 57830387 HP24-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 1個 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする