HITACHI
HITACHIの 電源(制御機器)
HITACHIの 無停電電源装置(UPS)
HITACHIの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20548754
品番
HP38-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
197
幅(mm)
165
質量(kg)
(液入り)約15
定格電圧(V)
12
端子形状
B2
総高さ(mm)
170
バッテリー容量(Ah)
38(20時間率)
箱高(mm)
170
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20548754
HP38-12A
57830396
HP38-12A
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)