LGWC80350LE1 ポーチライト 防雨型・FreePaお出迎え Panasonic(パナソニック) 20549384

ポーチライト 防雨型・FreePaお出迎え

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20549384 品番LGWC80350LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

40形電球1灯相当。
熱線・明るさセンサ付。
点灯照度調整機能付。

幅(mm)140 高さ(mm)158 電圧(V)100 方式ツマミネジ方式 出しろ(mm)121 光源LED 色温度(K)2700 センサー探知範囲全方向20度 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、熱線・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付 材質本体・枠/プラスチック、カバー/アクリル 全光束(Lm)280 タイプ拡散タイプ、防雨型 質量(kg)0.8 乳白(アクリルカバー)、ホワイト(プラスチック本体) 消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)46.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.13
注意
※LED交換不可(LED内蔵)
※調光操作不可。
※画像の方向以外取付不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする