ポーチライト 防雨型・FreePaお出迎え

ポーチライト 防雨型・FreePaお出迎え Panasonic(パナソニック)

40形電球1灯相当。
熱線・明るさセンサ付。
点灯照度調整機能付。

高さ(mm)158 電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 センサー探知範囲全方向20度 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、熱線・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付 材質本体・枠/プラスチック、カバー/アクリル タイプ拡散タイプ、防雨型 質量(kg)0.8 消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 内容量1台
注意
※LED交換不可(LED内蔵)
※調光操作不可。
※画像の方向以外取付不可。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出しろ(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20549384 LGWC80350LE1 140 ツマミネジ方式 121 280 乳白(アクリルカバー)、ホワイト(プラスチック本体)
22,800
 
 
取扱い終了
50950786 LGWC80351LE1 144 ツマミネジ方式 123 140 本体/ホワイト、枠/シルバーメタリック、カバー/乳白
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50950795 LGWC80353LE1 144 ツマミネジ方式 123 140 本体/オフブラック、枠/ダークブラウン、カバー/乳白
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50950804 LGWC80354LE1 144 - 123 140 本体/ホワイト、枠/プラチナメタリック、カバー/乳白
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50950813 LGWC80355LE1 144 - 123 140 本体/オフブラック、枠/オフブラック、カバー/乳白
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする