曜日別特売
D-196 ラビング 触れずに測れる赤外線温度計 パール金属 20549978

D-196 ラビング 触れずに測れる赤外線温度計 パール金属 20549978
D-196 ラビング 触れずに測れる赤外線温度計 パール金属 20549978

ラビング 触れずに測れる赤外線温度計

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20549978品番D-196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600

離して温度を測れるから安心。
マグネット付きで冷蔵庫などにくっつけられます。
デジタル表示。

材質ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×145×30温度表示0~250℃オートパワーオフ1分バックライト約10秒間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20549978D-19620799444D-6567D-196 測HAKARI 触れずに測れる赤外線温度計 パール金属 20799444測HAKARI 触れずに測れる赤外線温度計パール金属1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549978
2023-03-13
用途: 残念ながら、使い物にならない。
農・林・水産業

沸騰中の湯で計測しても、100度に到達しない。調理に使っていたが、失敗の連続でした。

対象商品 : 20549978
2022-09-14
用途: 温度が不正確
農・林・水産業

低温調理機使用時に使ってますが、温度がかなり低めに出るようです。
不良品だったかな。

対象商品 : 20549978
2017-05-26
用途: 検品作業
保育所ちびっこいろは園教育・研究機関

長押しの時間が、長いし温度の、決定値がわかりにくい。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする