若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
玉子椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
溜
注文コード
20550556
品番
W-1-61
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
250
規格
3.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
101×103
色(柄)
溜