若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ちょうちん小吸椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
漆調春慶塗
注文コード
20551396
品番
1-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×100
色(柄)
漆調春慶塗