若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
高仙才吸椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
溜
注文コード
20551615
品番
1-185-11
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×111
色(柄)
溜