W-5-92 高仙才吸椀 若泉漆器 和食器 容量300mL 20551737

高仙才吸椀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)黒ツタ 注文コード20551737 品番W-5-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 容量(mL)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×110 色(柄)黒ツタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする