曜日別特売
W-7-30 大名型丼椀 若泉漆器 20551895

大名型丼椀

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(柄)黒内朱
内容量1個注文コード20551895品番W-7-30
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
食器の種類和食器規格7寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)196×142(椀高105)色(柄)黒内朱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-05
用途: 日常の食事で
その他業種

思ったよりだいぶ大きかった。味噌汁用のお椀を求めていましたがこれだと余裕でラーメンが食べられてしまう。販売ページに人の手と一緒に写った写真をアップして貰えると助かります。大きさがイメージし易くなり、安心して買う人が増えると思います。商品自体には問題ないと思います。まだ2回しか使用してないので耐久性はわからない。使い込んだらまたレビューするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする