高効率でねばりのある新型モータ搭載二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コードウレタンホース付給水コック採用トルクリミッタ内蔵サーキットブレーカ内蔵ワンタッチハンドル採用にて送りハンドルの左右取替えがワンタッチワンタッチロック機構メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上□40ポールを採用し、切り込み精度が向上壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能キャリングケースにセット梱包