ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
婦人介護フルオープンパジャマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20555693
品番
38515-03
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,503
販売価格(税別)
¥
7,730
バスケットに入れる
パンツのファスナーは上下どちらからでも開きます。
ウエストバンド付。
ワンタッチテープ。
洗濯機OK。
制菌防臭。
色
サックス
サイズ
LL
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
62
ウエスト(cm)
77〜85
パンツ丈(cm)
92
着丈(cm)
70
バスト(cm)
93〜101
裄丈(cm)
76
性別
婦人用