ケアファッション
婦人介護フルオープンパジャマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
S
色
パープル
サックス
パープル
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20555718
品番
38515-11
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,503
販売価格(税別)
¥
7,730
バスケットに入れる
パンツのファスナーは上下どちらからでも開きます。
ウエストバンド付。
ワンタッチテープ。
洗濯機OK。
制菌防臭。
色
パープル
サイズ
M
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
60
ウエスト(cm)
64~70
パンツ丈(cm)
88
着丈(cm)
65
バスト(cm)
79~87
裄丈(cm)
72
性別
婦人用