※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)50注文コード20556225品番CV3KL50-350-1W
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はストローク・適合シリンダチューブ内径・チューブ内径など39種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。