※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
ゆったりらくらくブラジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20557224
品番
38215-03
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,187
販売価格(税別)
¥
1,079
バスケットに入れる
フロントスナップボタンで着脱かんたん。
タテ・ヨコに伸縮する素材で身体にフィット。
くい込みにくい幅広いストラップ。
洗濯機OK.。
サイズ
LL
色
ピンク
混率(%)
綿55、ポリエステル40、ポリウレタン5
バスト(cm)
93〜101
性別
婦人