※着用例

38158-12 婦人ショーツ ケアファッション 20557337 38158-12 婦人ショーツ ケアファッション 20557337

婦人ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ピーチ 注文コード20557337 品番38158-12
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした漏れが心配な方も履いてて安心です。
洗濯機OK。
抗菌防臭。
スキンケア加工。

サイズL ピーチ 混率(%)[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン ウエスト(cm)69〜77 パンツ丈(cm)32 ヒップ(cm)92〜100 対象婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする