※着用例
ケアファッション
婦人ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
S
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20558405
品番
38229-12
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
夜も安心の大容量の吸水ショーツです。
洗濯機OK。
抗菌消臭。
サイズ
L
色
ピンク
混率(%)
[本体]綿95、ポリウレタン5[吸水帯]表:ポリエステル/中:綿、ポリエステル、アクリル、ディスメル/裏:ポリエステルウレタンコーティング
ウエスト(cm)
64~70
パンツ丈(cm)
35
ヒップ(cm)
87~95
対象
婦人用