※着用例
ケアファッション
紳士7分袖大寸ワンタッチシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
20561135
品番
38135-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3L~5Lまで、大きなサイズの介護肌着を揃えています。
ワンタッチテープ。
名札付。
ゆったり身幅とアームホール。
抗菌防臭+消臭加工。
洗濯機。
サイズ
5L
色
ホワイト
胸囲(cm)
116~124
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
80