曜日別特売
38129-14 紳士7分袖大寸ホックシャツ ケアファッション 20561196

※着用例

紳士7分袖大寸ホックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード20561196品番38129-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080

3L~5Lまで、大きなサイズの介護肌着を揃えています。
プラスチックホック。
名札付。
ゆったり身幅とアームホール。
抗菌防臭+消臭加工。
洗濯機。

サイズ5Lホワイト胸囲(cm)116~124混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)45着丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする