※着用例
ケアファッション
紳士裾ファスナー付タイツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20561503
品番
01917-02
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
ひざ下はファスナー開きで着脱が簡単。
腰とひざ部分にあたたかな当て布付き。
裾ファスナー付。
洗濯機OK。
サイズ
L
色
グレー
混率(%)
綿75ナイロン20ポリウレタン5
股下(cm)
60
ウエスト(cm)
84~94
総丈(cm)
96
裾幅(cm)
13
性別
紳士