ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
介護用フルオープンつなぎパジャマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20563104
品番
38728-11
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寝たきりの方にも着せ替えやすいフルオープンタイプ。
男女兼用。
ロック付ファスナー。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
特殊鍵付ファスナー
混率(%)
ポリエステル65綿35
身長(cm)
160〜175
ウエスト(cm)
66〜86
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
132
ヒップ(cm)
41
バスト(cm)
82〜96
性別
男女兼用