※着用例
ケアファッション
男女兼用片側脇開き7分袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20563603
品番
38239-02
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥
3,888
バスケットに入れる
片麻痺や硬縮のある方にも着せ替えやすい肌着です。
男女兼用。
ソフトマジックテープ。
洗濯機OK。
抗菌防臭。
サイズ
L
色
ホワイト
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
72
バスト(cm)
90~100
性別
男女兼用