※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 介護小物類
絹と綿の二重編みサポーター・ロング(2枚組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
20563944
品番
38364-11
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
肌に触れる側はシルク100%の優しい肌触りです。
天然素材で肌にやさしく、吸湿・保水性に優れています。
男女兼用。
洗濯機OK。
色
ベージュ
サイズ
フリー
長さ(cm)
37
混率(%)
綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン
ひざ周り(cm)
20〜40