※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数10 管接続口径(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手 取付け方法(D) DINレール取付 注文コード20564444 品番SS5Y3-10P1-10D-L4D-NA
参考基準価格(税別)¥37,460 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はバルブ連数・管接続口径・取付け方法など71種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き バルブ連数10 取出位置(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする