LE-Y40D6G-W2 LEDシーリングライト 調光式 6畳用 オーム電機 20566753

LE-Y40D6G-W2 LEDシーリングライト 調光式 6畳用 オーム電機 20566753 LE-Y40D6G-W2 LEDシーリングライト 調光式 6畳用 オーム電機 20566753 LE-Y40D6G-W2 LEDシーリングライト 調光式 6畳用 オーム電機 20566753

LEDシーリングライト 調光式 6畳用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20566753 品番LE-Y40D6G-W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

螺旋構造のLED光源基板採用で中央部まで明るい
段調光が可能なLEDシーリングライト(100→70%→50%→20%→常夜灯 OFF)
30分、60分 オフタイマー機能付きです。

消費電力(W)(100%点灯時)40、(75%点灯時)30、(50%点灯時)20、(25%点灯時)10、(常夜灯点灯時)1、(待機電力)0.5 定格電圧100V 50/60Hz 適合範囲〜6畳 本体寸法(mm)Φ550×90 全光束(Lm)(100%点灯時)3200、(75%点灯時)2600、(50%点灯時)1900、(25%点灯時)950 パッケージサイズ(mm)幅600×高さ595×奥行120 本体質量(kg)2.2 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)(100%点灯時)約77 使用場所室内用6畳 光色白色 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20566753
2019-02-13
用途:
居間のシーリングライト取り替え交換
サービス業

蛍光ランプ型シーリングライトをLEDシーリングライトに交換をした
非常に明かるいと好評です
商品は到着後にすぐに実施しました

対象商品:
20566753
2016-10-10
用途:
事務所の吊り下げ照明をシーリングライトに変更
建設業・工事業

カバーのプラスチック部分は柔らかく安っぽさを感じますが、取り付ければ関係ありません。薄型なので見た目もスッキリして値段相応だと思います。別の場所にも取り付け検討中です。

対象商品:
20566753
2016-03-22
用途:
部屋の改修
建設業・工事業

安いのが魅力です。
切り替えもついてるのでとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20566753
2016-01-12
用途:
子供部屋照明

子供部屋照明にリピート購入 調光出来明るさも満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする