配管識別シート(縦管用矢印なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ドレン サイズ サイズ(mm)250×700×0.25厚 色(マンセル値)うすい緑(10G 7/8) 注文コード20568853 品番405-31
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は文字内容・サイズ・色など96種類から選べます 他の種類を見る

方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。

文字内容ドレン 材質ユニシート トラスコ品番740-6533 サイズ 質量(g)63 サイズ(mm)250×700×0.25厚 色(マンセル値)うすい緑(10G 7/8)
注意
※取付具は別売になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする