配管識別シート(横管用矢印なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容雨水 サイズ サイズ(mm)700×250×0.25厚 色(マンセル値)青緑(1.5BG 6/10) 注文コード20569632 品番408-26
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は文字内容・サイズ・色など92種類から選べます 他の種類を見る
文字内容雨水 材質ユニシート トラスコ品番740-7408 サイズ 質量(g)63 サイズ(mm)700×250×0.25厚 色(マンセル値)青緑(1.5BG 6/10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする