ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(横管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
排水
サイズ
中
サイズ(mm)
700×250×0.25厚
色(マンセル値)
黒(N1)
注文コード
20569666
品番
408-27
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
排水
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-7416
サイズ
中
質量(g)
63
サイズ(mm)
700×250×0.25厚
色(マンセル値)
黒(N1)