ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(横管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
排水
サイズ
小
サイズ(mm)
500×250×0.25厚
色(マンセル値)
黒(N1)
注文コード
20569675
品番
409-27
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
排水
材質
ユニシート
トラスコ品番
740-7726
サイズ
小
質量(g)
45
サイズ(mm)
500×250×0.25厚
色(マンセル値)
黒(N1)