コンクリート表面強化コート剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード20572597 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表面を硬く緻密にし、キズや摩耗・汚れを防ぎ、又発塵(白い粉塵)防止効果もあります。
コンクリート・モルタルの風合いは、そのまま残します。
ハケ、ローラーで簡単に施工できます。

用途ガレージ床、ベランダ・テラス、ブロックなどコンクリート、モルタル面の表面強化。 仕様無機系 成分ケイ酸ソーダ水溶液 材質珪酸系樹脂、その他 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 硬化時間(時間)3 乾燥時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積平滑面:3.5〜4m2荒面:2〜3m2 適応下地モルタル、コンクリート面 施工面積(m2)緻密な平滑面:約3.5〜4、ブロックや粗面:約2〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする