今まで何度もトライしてたのが一発で取れた
やっぱ、専用の薬剤が良いみたい
半信半疑でほんとに取れるの?と購入しましたが、
驚きました。数年経過したセメントが取れてしまいました。
はがし剤でセメント部分を濡らして10分後、プラスチックのへらで
こそぐと気持ち良い程、取れました。良い商品ですね。ありがとうございました。
ノズル付ボトルなので、扱いやすかったです。キャップ付なので残りは取っておけるのもいい。
モルタルセメントに良く中和され比較的簡単にボロボロ取れました。
全然、取れませんでした。
モルタルの時間が経ち過ぎているせいか、2度に分けて染み込ませてもダメでした。
車両にこびり付いたセメントを簡単に取り除く事ができました。このような商品を探してました。
1台に1本積んでます。
もう少し割安だと助かります。
試験器内面に薄く固着したモルタルははがし剤を塗布して、説明書のとおり10分程度放置してから、軽く表面をたたいて浮かしてからスポンジで除去できましたが、ロート状の内側を完全に塞いでしまった塊については、はがし剤をロート試験器の細口側から20ml程度注入して、30分以上放置してから細口側から広口側に塊を押し出すように8mmの棒を使って軽くハンマーでたたいたところ、きれいに除去できました。