曜日別特売
Y02F110BK 省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20574304

Y02F110BK 省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20574304
Y02F110BK 省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20574304

省エネタップ

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード20574304品番Y02F110BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。

プラグ形状2Pコンセント形状2Pブラック質量(g)37コンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0530-92RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: クリスマスツリー点灯、消灯時に使用

毎日抜き差しする為コンセント破損防止のため使用しました。あとこのツリーのコンセント抜き差しが非常に硬かった為この商品を使ってみました。。大変良かったです。

2025-06-03
用途: 排気ファンのオンオフ
有限会社 文化園サービス業

コード付きの中間スイッチから置き換えました。コンセントに直結できてすごくコンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 20574304
2024-07-05
用途: 電気蚊取りの電源入り切り
サービス業

スイッチ部分が通電点灯するので半田鏝の入り切りに使っています。

対象商品 : 20574313
2023-03-27
用途: LED蛍光灯のスイッチに。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光灯のシーソースイッチが固いためコンセントに取り付けてON:OFFをしています。
使い勝手が良くなりました。タッチ感覚も軽くて満足しています。
あとスイッチに付いているLEDランプですが夜間にスイッチが押し易くなるようホタル式になれば最高です。

対象商品 : 20574304
2023-06-24
用途: 壁掛けの扇風機
自動車・二輪車・自転車関連業

壁掛け扇風機のヒモスイッチが壊れたのでこれで代用してます。手元でオン・オフ出来るので大変便利です。

対象商品 : 20574304
2023-06-20
用途: ウオシュレット
エナジーライフ建設業・工事業

長期使わないときにワンタッチで電源が切れるので便利で節約になる。

対象商品 : 20574313
2023-03-12
用途: 節電に

探していました。コンセントの抜き差しが省けて便利です。また、二口あることも利点です。

対象商品 : 20574313
2022-11-01
用途: 手の届かない壁付け換気扇の電源SWとして使用

余っていた高所設置用換気扇に交換したためこのSWを買ったが、問題なく使用可能。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする