650-605-13 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 20574776

650-605-13 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 20574776 650-605-13 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 20574776 650-605-13 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 20574776

ボールバルブ(片ナットつき)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20574776 品番650-605-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
パッキン付き。

用途配管 材質黄銅 形状ストレート 種類ボールバルブ 呼び13 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 アズワン品番64-6495-20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20574776 650-605-13 53006319 650-605-13 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 1個 2,898
欠品中
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44378844
2018-02-20
用途:
ガス湯沸かし器に接続用に
シーアビス板橋 様 (サービス業)

小型で邪魔にならず値段も手ごろでお勧めです。
常時使用の蛇口には不向きです。

1人が参考にしています
対象商品:
20574776
2017-12-29
用途:
給水工事
サービス業

時々、一時側の仕様により必要になります。必要な時に素早く届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする