KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
ボーダーTシャツ半袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576072
品番
HM22-C/40-L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
定番のボーダーTシャツは、さわやかにもポップにも、合わせ方で、色々な着こなしが可能。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
アズワン品番
61-9898-64
素材
30CVCボーダー
注意
※胸刺繍、バッチ、ワッペンはサンプルです。
※実際の商品についておりません。
※また、ジーンズ、シューズ、小物は参考商品です。