KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
ボーダーTシャツ半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー×ブラック
サイズ
L
注文コード
20576133
品番
HM22-C/41-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定番のボーダーTシャツは、さわやかにもポップにも、合わせ方で、色々な着こなしが可能。
色
グレー×ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
素材
30CVCボーダー
注意
※胸刺繍、バッチ、ワッペンはサンプルです。
※実際の商品についておりません。
※また、ジーンズ、シューズ、小物は参考商品です。