KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20578328
品番
APK486-C/5
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)、ゴム仕様
タイプ
ゴム
サイズ(cm)
56〜62
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9904-40
素材
ツイル