KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ベレー帽
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ローズピンク
注文コード
20578443
品番
APK483-C/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ローズピンク
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)、ゴム仕様
タイプ
ゴム
サイズ(cm)
56〜60
混率(%)
ポリエステル100
素材
ツイル