KAZEN
バンダナキャップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オリーブ
オレンジ
ブラック
ネイビー
ホワイト
ベージュ
ブルー
グリーン
ブラウン
オリーブ
ワイン
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20578705
品番
APK474-C/78
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
オリーブ
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCl(退色防止加工)、ゴム仕様
タイプ
ゴム
サイズ(cm)
56~62
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
61-9903-81
素材
ツイル