※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPE11512GY 幅木5型 Panasonic(パナソニック) 20581934 QPE11512GY 幅木5型 Panasonic(パナソニック) 20581934 QPE11512GY 幅木5型 Panasonic(パナソニック) 20581934

幅木5型

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12本) ホワイトアッシュ柄 注文コード20581934 品番QPE11512GY
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。

ホワイトアッシュ柄 長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※木下地に酸ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20581977
2021-09-11
用途:
洗面所のリフォーム

発送に関しては、時間は掛かりましたが丁寧に対応いただきました。
但し、注文した物に間違いはないのですが、想像していた色と違いました。他の建具と色を合わせたかったため、同じメーカーで注文したのですが、20年の月日で微妙に色目も変えるのですね。良い勉強になりました。

対象商品:
20582004
2020-11-04
用途:
仕切り壁増設
製造業

想定通りの商品で概ね問題なし。多少写真より色目が薄かった。

1人が参考にしています
対象商品:
20581882
2020-02-25
用途:
自宅リフォームに使っています。
サービス業

購入したのは、高さが50ミリの物で、本数が多かったけど、リフォーム対象が一杯あるので、便利に使っています。定尺が長いので、保存場所に工夫がいる。(作業部屋の天井近くに置き場を作っている)

1人が参考にしています
対象商品:
20581986
2019-02-25
用途:
画像の色と全然違った

オーク柄ではなく、もっとクリーム色の商品が届いた。
表面にシールが貼ってある幅木だった。
返品不可の商品だったので、シールをはがして茶色に塗りなおした。
ホームセンターで現物確認して買えば良かった。失敗した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
20581968
2017-12-15
用途:
巾木追加工事
株式会社トミナガ技研 様

普通。カットするのに気を使った。金額の割にはマアマアでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする